Descripción general
Especificaciones
- Familia de motoresImán permanente
- Tipo de motorCepillado
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Voltaje de inducido de CC180 V
- RPM base1750 rpm
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Tamaño de estructura NEMA / IECD90C
- Corriente de carga completa del inducido7.7 A
- Longitud total de la dimensión C17.63 pulg.
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosIEC 60034-1, IEC 60072-1, NEMA
- Cojinete del extremo de la transmisión6203
- Peso73.00 lb
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Control recomendadoBc140
- Aplicación típicaMotores de transmisión de cicatrices para reemplazo en maquinaria que requiere dimensiones de montaje métrico, montaje frontal en C
- Vataje1119.1 W
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568154878
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.