D2060P-BV
Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 240 V, 1750 rpm rpm, DPBV (ventilador a prueba de goteo), bastidor 366AT
Artículo MI #00544550
No. Fabricante D2060P-BV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 240 V, 1750 rpm rpm, DPBV (ventilador a prueba de goteo), bastidor 366AT
Artículo MI #00544550
No. Fabricante D2060P-BV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60 1750 D2060P-BV 240V 329AT

Especificaciones

  • Corriente de carga completa del inducido
    201 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    240 V
  • Voltaje de campo de CC
    150/300 V
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6213
  • Tipo de envolvente
    DPBV (ventilador a prueba de goteo)
  • Corriente de carga completa de campo
    5.60 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    366AT
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6211
  • Longitud total de la dimensión C
    35.13 pulg.
  • Se recomienda Tach. Kit
    Tkp1836Xp
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Aplicación típica
    Usar con alimentación eléctrica rectificada de fase 3 (conjuntos de código de alimentación C o Mg), motor de transmisión de cicatrices
  • Vataje
    44760.0 W
  • Peso
    1000.00 lb
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo