D50200P-BV

Baldor-Reliance
D50200P-BV

Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 500 V, 1750 rpm rpm, DPBV (ventilador a prueba de goteo), bastidor 409AT
Artículo MI #00544555
No. Fabricante D50200P-BV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
D50200P-BV

Motor eléctrico de CC - Herida en derivación, cepillada, 500 V, 1750 rpm rpm, DPBV (ventilador a prueba de goteo), bastidor 409AT
Artículo MI #00544555
No. Fabricante D50200P-BV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
200 1750 D50200P-BV 500V 3610AT

Especificaciones

  • Corriente de carga completa del inducido
    311 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    500 V
  • Voltaje de campo de CC
    150/300 V
  • Tipo de envolvente
    DPBV (ventilador a prueba de goteo)
  • Corriente de carga completa de campo
    3.75 A
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Herida de derivación
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    409AT
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Peso
    1838.00 lb
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo