DMG2325
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 230 V, 1750 rpm rpm, DPFG (a prueba de goteo totalmente protegido), bastidor 328AT
Artículo MI #00544564
No. Fabricante DMG2325
Precio48,411.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 230 V, 1750 rpm rpm, DPFG (a prueba de goteo totalmente protegido), bastidor 328AT
Artículo MI #00544564
No. Fabricante DMG2325
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
Precio48,411.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25 1750 DMG2325 230V 328AT

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    230 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    DPFG (a prueba de goteo totalmente protegido)
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    328AT
  • Corriente de carga completa del inducido
    109 A
  • Corriente de carga completa de campo
    2.13 A
  • Longitud total de la dimensión C
    34.62 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F, H
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6211
  • Peso
    859.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6210
  • Aplicación típica
    Imanes de elevación montados en grúa para recicladores y fresadoras de acero
  • Vataje
    24991.0 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568136027

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo