ZDNM3584T
Motor de accionamiento vectorial - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 1770 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #00544611
No. Fabricante ZDNM3584T
Precio7,127.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de accionamiento vectorial - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 1770 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #00544611
No. Fabricante ZDNM3584T
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
Precio7,127.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 1800 ZDNM3584T 230/460 TENV 145TC

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1770 rpm
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Corriente de carga completa
    2.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Amperios a tensión
    4.6 A @ 230 V; 2.3 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.65 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    63 lb
  • Aplicaciones
    Soportes de prueba, manipulación de materiales, equipos de embalaje, prensas de impresión, etc.
  • Detalles adicionales
    Aplicaciones que requieren operación de velocidad ajustable con par completo de cero a velocidad base y caballos de fuerza constantes a velocidad máxima. Incluye retroalimentación de encoder HS25 o HS35 con conector MS. Cumple con NEMA MG 1, parte 31. Puede funcionar en toda la línea.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568156667
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo