IDXM7062T
A prueba de explosiones / Ubicación peligrosa - Motor para servicio de inversor - 40 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 324T , Caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00544803
No. Fabricante IDXM7062T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A prueba de explosiones / Ubicación peligrosa - Motor para servicio de inversor - 40 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 324T , Caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente en envolvente), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00544803
No. Fabricante IDXM7062T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40 1800 IDXM7062T TEFC 230/460 324T

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor - A prueba de explosiones / Ubicación peligrosa
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    324T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Amperios a tensión
    96.0 A @ 230 V; 48.0 A @ 460 V; 102.0 A @ 208 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    32.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Peso
    782 lb
  • Aplicaciones
    Diseñado para aplicaciones de velocidad variable, montadas en pie donde hay humos peligrosos que requieren envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
  • Detalles adicionales
    Aprobado por UL y CSA para ubicaciones peligrosas. División 1, Clase I, Grupo D solamente, Código de temperatura T2B (260°C). Construcción robusta de hierro fundido. Aislamiento de clase F, factor de servicio 1.0 y termostatos normalmente cerrados. Todas las clasificaciones de 4 polos son de potencia constante de 60 a 90 Hz. No se puede adaptar el codificador. Cumple con NEMA MG 1, parte 31.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo