IDXM7064T
A prueba de explosiones/en lugares peligrosos - Motor de servicio inversor - 50 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 326T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00544804
No. Fabricante IDXM7064T
Precio21,983.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A prueba de explosiones/en lugares peligrosos - Motor de servicio inversor - 50 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 326T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1775 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00544804
No. Fabricante IDXM7064T
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
Su precio$21,983.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50 1800 IDXM7064T TEFC 230/460 326T

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor - A prueba de explosiones / Ubicación peligrosa
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    326T
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1775 rpm
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Eficiencia a plena carga
    94.50 %
  • Amperios a tensión
    116.0 A @ 230 V; 58.0 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    32.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Peso
    772 lb
  • Aplicaciones
    Diseñado para aplicaciones de velocidad variable, montadas en pie donde hay humos peligrosos que requieren envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
  • Detalles adicionales
    Aprobado por UL y CSA para ubicaciones peligrosas. División 1, Clase I, Grupo D solamente, Código de temperatura T2B (260°C). Construcción robusta de hierro fundido. Aislamiento de clase F, factor de servicio 1.0 y termostatos normalmente cerrados. Todas las clasificaciones de 4 polos son de potencia constante de 60 a 90 Hz. No se puede adaptar el codificador. Cumple con NEMA MG 1, parte 31.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568199855
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo