ZDWNM3611T

Baldor-Reliance
ZDWNM3611T

Motor de servicio vectorial de lavado (pintado) - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 1760 rpm, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #00544810
No. Fabricante ZDWNM3611T
Precio6,118.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
ZDWNM3611T

Motor de servicio vectorial de lavado (pintado) - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 1760 rpm, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #00544810
No. Fabricante ZDWNM3611T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6,118.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1800 ZDWNM3611T TENV 230/460 184TC
  • Totalmente cerrado, no ventilado (TENV)
  • Cara C con base 143TC-254TC
  • Suministrado con codificador de 1024 líneas
  • Eje de acero inoxidable
  • Anillo en V de contacto de funcionamiento Forsheda®
  • Recubrimiento de epoxi
  • Sellador de humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y la placa terminal
  • Cable magnético ISR® (resistente a las puntas del inversor)
  • Clase H aislada
  • Cumple con NEMA MG 1, parte 31
  • Eficiencia estándar
  • Aplicaciones: lavado de accionamiento vectorial. Manipulación de materiales, equipos de envasado en el procesamiento de alimentos y otros entornos húmedos. Para aplicaciones de velocidad ajustable que requieren par completo desde cero a velocidad base

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor vectorial (pintado)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • RPM base
    1760 rpm
  • Corriente de carga completa
    4.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Amperios a tensión
    8.2 A @ 230 V; 4.1 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    19.27 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    55
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Peso
    84 lb
  • Aplicaciones
    Manipulación de materiales, equipos de envasado en el procesamiento de alimentos y otros entornos húmedos.
  • Detalles adicionales
    Diseñado para aplicaciones de inversores o vectores en las que se requiere un rango de velocidad de par 1000:1 constante. Los motores incluyen retroalimentación de encoder 1024 PPR HS25 con conector MS. Cumple con NEMA MG 1, parte 31. 1.00 Factor de servicio. Aislamiento de clase “H”. 2700 RPM de velocidad de Hp constante. Incluye aislamiento de fase y termostatos.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568200063
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo