Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de accionamiento vectorial
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor215TC
- Tipo de envolventeTEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1160 rpm
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Eficiencia a plena carga90.20 %
- Amperios a tensión7.3 A @ 460 V; 14.6 A @ 230 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave5 CV
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C29.14 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoH
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Código de armonización8501.52.4000
- Peso200 lb
- AplicacionesSoportes de prueba, manipulación de materiales, equipos de embalaje, prensas de impresión, etc.
- Detalles adicionalesAplicaciones que requieren operación de velocidad ajustable con par completo de cero a velocidad base y caballos de fuerza constantes a velocidad máxima. Incluye retroalimentación de encoder HS25 o HS35 con conector MS. Cumple con NEMA MG 1, parte 31. Puede funcionar en toda la línea.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568156414
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Vídeo de instrucciones 2
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.