ZDM4403T
Motor de accionamiento vectorial de CA - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 404TC , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #00544904
No. Fabricante ZDM4403T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de accionamiento vectorial de CA - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 404TC , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #00544904
No. Fabricante ZDM4403T
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60 1200 ZDM4403T TEBC 230/460 404T

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    404TC
  • Tipo de envolvente
    TEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Eficiencia a plena carga
    94.50 %
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Diámetro del eje
    3.88 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    46.78 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    1152 lb
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo