U2S2HC
Motor de inducción de CA - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie
Artículo MI #00545002
No. Fabricante U2S2HC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje frontal en C/pie
Artículo MI #00545002
No. Fabricante U2S2HC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
U2S2HC MOTOR ( F040)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Corriente de carga completa
    7.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.50 %
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    39 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo