Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tamaño del bastidor182T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa9.20 A
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Descripción Palabra clave3 CV
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso56 lb
- Tipo de productoMotores de uso general