Descripción general
- Estructura de aluminio extruido (180-280), acero laminado (56-140)
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Marca "CE" en la placa de identificación (marco 140 y superior)
- Caja de conductos ancha con división diagonal
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- 50 / 60 Hz en la placa de características (180–280 fotograma)
- Cojinetes del extremo del eje reengrasables (180–280)
- Cojinetes sellados (56-140), doble blindaje (180–280)
- Adecuado para arranque en estrella-triángulo (marco 250 y más grande)
- Capacidades nominales de tensión dobles adecuadas para la pieza
- Aplicaciones: para bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en entornos húmedos, polvorientos o sucios
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- RPM base1435 rpm - 1750 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Corriente de carga completa1.00–1.00 / 0.50 A
- Eficiencia a plena carga70.0 %
- Postes del motor4
- DescripciónLos motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.8 pulg.
- Tipo de cojinete6203-2Z-J/C3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAluminio
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosCE, NEMA
- Peso23.367 lb
- AplicacionesCompresores, ventiladores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general, bombas
- Código de armonización8501.51.3040
- Número de Upc del fabricante786382041908
- UPC_NO786382041908
- Catálogo del fabricante
- ModeloF044
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida0.5 A, 1 A, 1.1 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete0.8 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general