Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor184TC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Corriente de carga completa15.00–13.20 / 6.60 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Descripción Palabra clave5 CV
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C16.56 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Clase de aislamientoF
- Peso79 lb
- AplicacionesREDUCTORES DE VELOCIDAD
- UPC_NO781711662625
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Tipo de productoMotores de uso general