Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor a prueba de explosiones/en ubicaciones peligrosas
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.60 / 1.30 A
- Eficiencia a plena carga75.50 %
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Factor de servicio1.00
- Código de temperaturaT2B
- Grupo y claseClase I - Grupo D
- Peso48 lb
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)