Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor182TC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Corriente de carga completa9.00–8.60 / 4.30 A
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Descripción Palabra clave3 CV
- Longitud total de la dimensión C19.81 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Clase de aislamientoB
- Peso76 lb
- AplicacionesINICIO Y PARADA
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711664742
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de freno