U15P2D
Motor de uso general - 15 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 254T, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, 1465 rpm, base de 1775 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #00545310
No. Fabricante U15P2D
Precio2,584.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 15 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 254T, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, 1465 rpm, base de 1775 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #00545310
No. Fabricante U15P2D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,584.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
15 CV,1775 Y 1465 RPM,U15P2D,208-230/460
  • Todos los motores son NEMA Premium® excepto donde se indique en la columna “Tipo de eficiencia”
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Marco de acero laminado (56–140)
  • Factor de servicio 1.25
  • Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
  • Caja de conductos de gran tamaño con división diagonal
  • Campo convertible a conjunto F2 (marco 180 y superior)
  • Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Cojinetes de extremo del eje reengrasables (marco 180 y superior)
  • Cojinetes sellados 56–140, doble blindaje 180–280
  • Marca CE en la placa de identificación, extraíble
  • Aplicaciones: Para equipos industriales generales, incluidos ventiladores, sopladores, compresores, bombas y equipos de conexión directa
  • Todos los motores que actualmente tienen voltaje doble se actualizarán a voltaje triple. Tenga en cuenta que el número de catálogo cambiará a medida que hagamos la transición de voltaje doble a voltaje triple. Por ejemplo: U1P2B (voltaje doble 230 / 460) se moverá a U1P2D (trivoltaje 208-230 / 460 a 60 Hz y 190 / 380 voltios a 50 Hz)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • RPM base
    1465 rpm - 1775 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Corriente de carga completa
    40.00–37.00 / 18.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    92.4 %
  • Postes del motor
    4
  • Descripción
    Los motores U.S. Motors® UNIMOUNT® cuentan con un bastidor de aluminio extruido y un aumento de temperatura de clase F con un factor de servicio de 1.25 , lo que lo convierte en el motor en funcionamiento más frío de la industria. Las patas extraíbles, los kits de frente en C y brida en D, los kits de tapa de cubierta y los kits de freno hacen de los motores UNIMOUNT® uno de los motores más versátiles del sector. Los soportes de aluminio combinados con insertos de cojinetes de acero garantizan que los motores UNIMOUNT® sean ligeros y fiables.
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    23.8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    6309-2Z-J/C3
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    180 lb
  • Aplicaciones
    Sopladores, compresores, equipos conectados directamente, ventiladores, bombas
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Número de Upc del fabricante
    786382088651
  • UPC_NO
    786382088651
  • Catálogo del fabricante
  • Modelo
    DZ06
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    18.4 A, 22.4 A, 37 a 40 A, 45 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    44.4 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo