Descripción general
- Todos los motores son NEMA Premium® excepto donde se indique en la columna “Tipo de eficiencia”
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Marco de acero laminado (56–140)
- Factor de servicio 1.25
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- Caja de conductos de gran tamaño con división diagonal
- Campo convertible a conjunto F2 (marco 180 y superior)
- Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Cojinetes de extremo del eje reengrasables (marco 180 y superior)
- Cojinetes sellados 56–140, doble blindaje 180–280
- Marca CE en la placa de identificación, extraíble
- Aplicaciones: Para equipos industriales generales, incluidos ventiladores, sopladores, compresores, bombas y equipos de conexión directa
- Todos los motores que actualmente tienen voltaje doble se actualizarán a voltaje triple. Tenga en cuenta que el número de catálogo cambiará a medida que hagamos la transición de voltaje doble a voltaje triple. Por ejemplo: U1P2B (voltaje doble 230 / 460) se moverá a U1P2D (trivoltaje 208-230 / 460 a 60 Hz y 190 / 380 voltios a 50 Hz)
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tamaño del bastidor145T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- RPM base1440 rpm - 1755 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Corriente de carga completa4.50–4.30 / 2.10 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Postes del motor4
- DescripciónLos motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.7 pulg.
- Tipo de cojinete6205-2Z-J/C3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso35 lb
- AplicacionesSopladores, compresores, equipos conectados directamente, ventiladores, bombas
- Código de armonización8501.52.4000
- Número de Upc del fabricante786382087661
- UPC_NO786382087661
- Catálogo del fabricante
- ModeloFD22
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida2.1 A, 2.5 A, 4.3 a 4.5 A, 4.9 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete4.5 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general