Descripción general
- Todos los motores son NEMA Premium® excepto donde se indique en la columna “Tipo de eficiencia”
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Marco de acero laminado (56–140)
- Factor de servicio 1.25
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- Caja de conductos de gran tamaño con división diagonal
- Campo convertible a conjunto F2 (marco 180 y superior)
- Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Cojinetes de extremo del eje reengrasables (marco 180 y superior)
- Cojinetes sellados 56–140, doble blindaje 180–280
- Marca CE en la placa de identificación, extraíble
- Aplicaciones: Para equipos industriales generales, incluidos ventiladores, sopladores, compresores, bombas y equipos de conexión directa
- Todos los motores que actualmente tienen voltaje doble se actualizarán a voltaje triple. Tenga en cuenta que el número de catálogo cambiará a medida que hagamos la transición de voltaje doble a voltaje triple. Por ejemplo: U1P2B (voltaje doble 230 / 460) se moverá a U1P2D (trivoltaje 208-230 / 460 a 60 Hz y 190 / 380 voltios a 50 Hz)
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tamaño del bastidor254T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- RPM base2920 rpm - 3540 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Corriente de carga completa39.00–35.00 / 17.50 A
- Eficiencia a plena carga91.0 %
- Postes del motor2
- DescripciónLos motores U.S. Motors® UNIMOUNT® cuentan con un bastidor de aluminio extruido y un aumento de temperatura de clase F con un factor de servicio de 1.25 , lo que lo convierte en el motor en funcionamiento más frío de la industria. Las patas extraíbles, los kits de frente en C y brida en D, los kits de tapa de cubierta y los kits de freno hacen de los motores UNIMOUNT® uno de los motores más versátiles del sector. Los soportes de aluminio combinados con insertos de cojinetes de acero garantizan que los motores UNIMOUNT® sean ligeros y fiables.
- Descripción Palabra clave15 CV
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C23.8 pulg.
- Tipo de cojinete6309-2Z-J/C3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAluminio
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso180 lb
- AplicacionesSopladores, compresores, equipos conectados directamente, ventiladores, bombas
- Código de armonización8501.52.4000
- Número de Upc del fabricante786382089016
- UPC_NO786382089016
- Catálogo del fabricante
- ModeloDZ11
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida17.5 A, 21.7 A, 35 a 39 A, 43 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete22.2 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6207-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general