U12S3AC
Motor de uso general - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1150 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #00545483
No. Fabricante U12S3AC
Precio420.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1150 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #00545483
No. Fabricante U12S3AC
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
Su precio$420.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 HP,1150 RPM,U12S3AC,208-230/460 V,56
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Estructura de aluminio extruido (180–280) excepto donde se indique
  • Marco de acero laminado (56–140)
  • Factor de servicio 1.25
  • Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
  • Caja de conductos ancha con división diagonal
  • Campo convertible a conjunto F2 (marco 180 y superior)
  • Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Cojinetes de extremo del eje reengrasables (marco 180 y superior)
  • Cojinetes sellados (56–140), doble blindaje (180–280)
  • Marca CE en la placa de identificación, extraíble
  • Aplicaciones: Para equipos industriales generales, incluidos ventiladores, sopladores, compresores, bombas y equipos conectados directamente
  • Todos los motores que actualmente tienen voltaje doble se actualizarán a voltaje triple. Tenga en cuenta que el número de catálogo cambiará a medida que hagamos la transición de voltaje doble a voltaje triple. Por ejemplo: U1P2B (voltaje doble 230 / 460) se moverá a U1P2D (trivoltaje 208-230 / 460 a 60 Hz y 190 / 380 voltios a 50 Hz)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1150 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Corriente de carga completa
    2.20–2.20 / 1.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    72.00 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.5 pulg.
  • Tipo de cojinete
    6203-2Z-J/C3
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    CE, NEMA
  • Peso
    26 lb
  • Aplicaciones
    Compresores, entornos polvorientos o sucios, ventiladores, manipulación de materiales, otras aplicaciones de uso general en húmedo, bombas
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • UPC_NO
    786382041809
  • Catálogo del fabricante
  • Modelo
    P063CPR2882035B
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    36.69 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo