U14S3AC
Motor de uso general - 1/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base 1150 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #00545568
No. Fabricante U14S3AC
Precio435.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base 1150 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #00545568
No. Fabricante U14S3AC
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
Su precio$435.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 HP,1150 RPM,U14S3AC,208-230/460 V,56

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TE (totalmente adjunta)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1150 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Corriente de carga completa
    1.10–1.20 / 0.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    72.0 %
  • Postes del motor
    6
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    6203-2Z-J/C3
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    CE, NEMA
  • Peso
    22 lb
  • Aplicaciones
    Compresores, entornos polvorientos o sucios, ventiladores, manipulación de materiales, otras aplicaciones de uso general en húmedo, bombas
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Número de Upc del fabricante
    786382041922
  • UPC_NO
    786382041922
  • Catálogo del fabricante
  • Modelo
    F003
  • Corriente máxima permitida
    0.6 A, 1.1 a 1.2 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    1.1 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo