Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tamaño del bastidor143T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- RPM base2875 rpm - 3505 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Corriente de carga completa4.20–3.90 / 2.00 A
- Eficiencia a plena carga84.0 %
- Postes del motor2
- DescripciónLos motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están diseñados para la industria. Esta línea de motor NEMA Premium® de uso general cumple con los requisitos de eficiencia de la Ley de Independencia y Seguridad Energética (EISA 2007). Los motores enfriados por ventilador totalmente cerrados de servicio hostil reducen los costos operativos y son adecuados para aplicaciones resistentes como bombas, compresores, transportadores o sopladores en ambientes polvorientos, húmedos o sucios. Los motores de servicio hostil son la opción adecuada para aplicaciones en las que el motor funciona continuamente y la eficiencia energética es imprescindible. Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están disponibles en clasificaciones TEFC de 1 – 200 HP, placa de identificación de frecuencia doble. Algunas de las características de este caballo de batalla de alta resistencia son la construcción en hierro fundido, la pintura resistente a la corrosión para molinos y productos químicos, las cubiertas de los ventiladores de acero de gran calibre y las cajas de conductos.
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C12.9 pulg.
- Tipo de cojinete6205-2Z-J/C3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso65 lb
- AplicacionesPlantas químicas, fundiciones, minas, plantas de pulpa y papel, molinos de sierra, instalaciones de gestión de residuos
- Código de armonización8501.52.4000
- Número de Upc del fabricante786382029807
- Página de producto del fabricante
- ModeloFE15
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida1.9 A, 2.3 A, 3.9 a 4.2 A, 4.6 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete2.2 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general