Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Eficiencia a plena carga80.0 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Longitud total de la dimensión C10.8 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Peso26 lb
- Código de armonización8501.51.3040
- UPC_NO786382070939
- Página de producto del fabricante
- ModeloP063GBJ4448025B
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Corriente máxima permitida0.9 A, 1.8 a 1.9 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete24.37 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general