Descripción general
Descripción del fabricante
3/4 HP,1725 RPM,WD34S2A,208-230/460 V,56
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Corriente de carga completa2.60–2.40 / 1.20 A
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.8 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosBISSC, NEMA, USDA
- Peso27 lb
- AplicacionesPanaderías, enlatas, fabricantes de cosméticos para motores sanitarios, fácilmente limpios, lácteos, fármacos, motores fácilmente limpios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
- Código de armonización8501.51.3040
- UPC_NO786382071127
- Página de producto del fabricante
- ModeloP063GBD4443015B
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Corriente máxima permitida1.2 A, 2.4 a 2.6 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete36.54 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad