Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor182T
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa5.80 / 2.90 A
- Eficiencia a plena carga80.00 %
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Peso60 lb
- Tipo de productoMotores de uso general