AOM3617T
Motor de ventilador/ventilador - 1 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 182T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 860 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00545741
No. Fabricante AOM3617T
Price$2,263.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador/ventilador - 1 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 182T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 860 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00545741
No. Fabricante AOM3617T
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
Su precio$2,263.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AOM3617T 1 850 TEAO 208-230/460 182T

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    860 rpm
  • Corriente de carga completa
    2.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.00 %
  • Amperios a tensión
    4.9 A @ 208 V; 4.4 A @ 230 V; 2.2 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.62 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    44
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Peso
    56 lb
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Aplicaciones
    Aplicaciones “en la corriente de aire” y de ventilador en eje.
  • UPC_NO
    781568121702
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Detalles adicionales
    Construcción de cojinetes de extremo de transmisión bloqueados, cojinetes dimensionados para cargas voladizas más grandes para aplicaciones de ventilador en eje. Conductores 36” .
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo