Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor215T
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa27.00 / 13.50 A
- Eficiencia a plena carga88.50 %
- Descripción Palabra clave10 CV
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Peso116 lb
- Tipo de productoMotores de uso general