Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Rpm síncrono900 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor213T
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base900 rpm
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa8.00 / 4.00 A
- Eficiencia a plena carga72.00 %
- Descripción Palabra clave2 CV
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Peso109 lb
- Tipo de productoMotores de uso general