Motion
UN3S4B
Motor de inducción de CA - 3 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 215T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje en pie
Artículo MI #00545767
No. Fabricante UN3S4B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 3 hp, 900 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 215T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje en pie
Artículo MI #00545767
No. Fabricante UN3S4B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
UN3S4B MOTOR ( W105)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    900 rpm
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    11.59 / 5.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.50 %
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    126 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo