Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
ZDM4400T-5

Motor de accionamiento vectorial de CA - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 404TC , caja TEBC (enfriada por soplador totalmente encerrada), 60 Hz, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #00545770
No. Fabricante ZDM4400T-5

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100 1800 ZDM4400T-5 TEBC 575 404TC

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    404TC
  • Tipo de envolvente
    TEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Diámetro del eje
    3.88 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    1239 lb
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo