Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tamaño del bastidor447T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.50 %
- Descripción Palabra clave150 CV
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C48.13 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso2110 lb
- Tipo de productoMotores de uso general