Descripción general
- Rodamientos de bolas 5/8" pernos pasantes extendidos
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor48
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1725 rpm
- Protección térmicaN/R
- Corriente de carga completa1.4 A
- Eficiencia a plena carga62 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C8.94 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Factor de servicio1.00
- Estándares cumplidosUL
- Peso14 lb
- AplicacionesVentiladores y sopladores comerciales, manipuladores de aire de transmisión directa y por correa y ventiladores de escape.
- Número de Upc del fabricante722856040596
- UPC_NO722856040596
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación