Descripción general
- Estructura de aluminio extruido (180-280), acero laminado (56-140)
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Marca "CE" en la placa de identificación (marco 140 y superior)
- Caja de conductos ancha con división diagonal
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- 50 / 60 Hz en la placa de características (180–280 fotograma)
- Cojinetes del extremo del eje reengrasables (180–280)
- Cojinetes sellados (56-140), doble blindaje (180–280)
- Adecuado para arranque en estrella-triángulo (marco 250 y más grande)
- Capacidades nominales de tensión dobles adecuadas para la pieza
- Aplicaciones: para bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en entornos húmedos, polvorientos o sucios
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1750 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Corriente de carga completa1.20–1.20 / 0.60 A
- Eficiencia a plena carga75.5 %
- Postes del motor4
- DescripciónLos motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.8 pulg.
- Tipo de cojinete6203-2Z-J/C3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAluminio
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosCE, NEMA
- Peso25.367 lb
- AplicacionesCompresores, entornos polvorientos o sucios, ventiladores, manipulación de materiales, otras aplicaciones de uso general en húmedo, bombas
- Código de armonización8501.51.3040
- Número de Upc del fabricante786382041854
- UPC_NO786382041854
- Catálogo del fabricante
- ModeloF045
- Corriente máxima permitida0.6 A, 1.2 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete1 pie-lb
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general