Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de CA - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 145TC Cuadros, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 50/60 Hz, Montaje en C/Sin pies
Artículo MI #00546195
No. Fabricante BF1S2ACR

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BF1S2ACR MOTOR ( G67154)

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor del freno
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Peso
    28 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de freno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo