Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 1.12 kW, 1200 rpm, 3 fases, 380//460 V, estructura 90L , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz
Artículo MI #00546241
No. Fabricante M32S3FZ

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
M32S3FZ MOTOR ( G62638)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • kW
    1.12 kW
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tamaño del bastidor
    90L
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Diámetro del eje
    24 mm
  • Peso
    40 lb
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo