Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA de estructura IEC - 2.24 kW, 1800 rpm, 3 fases, 380//460 V, estructura 100L , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz
Artículo MI #00546244
No. Fabricante M3S2FZ

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
M3S2FZ MOTOR ( G62641)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • kW
    2.24 kW
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tamaño del bastidor
    100L
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Diámetro del eje
    28 mm
  • Peso
    43 lb
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo