Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor184
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3535 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Corriente de carga completa2.70 A
- Eficiencia a plena carga84.0 %
- Postes del motor2
- Descripción Palabra clave2 CV
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C15 pulg.
- Tipo de cojinete30Bc02Jpp3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso85 lb
- AplicacionesIndustrias automotriz y de procesos
- Código de armonización8501.52.4000
- UPC_NO786382011840
- Página de producto del fabricante
- ModeloDH41
- Categoría del motorMotor de servicio automotriz
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida2.7 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete3 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto30BC02JPP3
- Tipo de productoMotores de uso general