Motion
A5P1C
Motor de servicio automotriz - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 213 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3535 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #00546495
No. Fabricante A5P1C
Precio1,982.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio automotriz - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 213 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3535 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #00546495
No. Fabricante A5P1C
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
Su precio$1,982.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP,3520 RPM,A5P1C,460 V,213

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    213
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3535 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Corriente de carga completa
    6.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.5 %
  • Postes del motor
    2
  • Descripción
    Los bastidores en U para uso automotriz U.S. Motors® son para uso en industrias automotrices y de procesos donde se especifican tamaños de bastidor en "U". Fabricado para cumplir con las especificaciones GM7EH, Ford EM-1 y Chrysler NPEM-105.
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete
    40Bc02Jpp3
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    160 lb
  • Aplicaciones
    Industrias automotriz y de procesos
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Número de Upc del fabricante
    786382012540
  • UPC_NO
    786382012540
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    GE94
  • Categoría del motor
    Motor de servicio automotriz
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    6.3 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    7.4 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    30BC02JPP3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo