Motion
A7P1C
Motor de servicio automotriz - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 215 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3525 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #00546497
No. Fabricante A7P1C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio automotriz - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 215 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3525 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #00546497
No. Fabricante A7P1C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7 1/2 HP,3520 RPM,A7P1C,460 V,215

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    215
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3525 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Corriente de carga completa
    9.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Postes del motor
    2
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete
    40Bc02Jpp3
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    175 lb
  • Aplicaciones
    Industrias automotriz y de procesos
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    GE95
  • Categoría del motor
    Motor de servicio automotriz
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    9 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    11.2 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    40BC02JPP3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo