Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor254U
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3550 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Corriente de carga completa12.30 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Postes del motor2
- Descripción Palabra clave10 CV
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Tipo de cojinete45Bc03Xpp3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso300 lb
- AplicacionesIndustrias automotriz y de procesos
- Código de armonización8501.52.4000
- UPC_NO786382011246
- Página de producto del fabricante
- ModeloGB86
- Categoría del motorMotor de servicio automotriz
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida11.7 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete14.8 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto45BC03JPP3
- Tipo de productoMotores de uso general