Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor286U
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3560 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Corriente de carga completa23.20 A
- Eficiencia a plena carga91.0 %
- Postes del motor2
- Descripción Palabra clave20 CV
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Tipo de cojinete50Bc03Xpp3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso410 lb
- AplicacionesIndustrias automotriz y de procesos
- Código de armonización8501.52.4000
- UPC_NO786382011697
- Página de producto del fabricante
- ModeloGA76
- Categoría del motorMotor de servicio automotriz
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida23.1 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete29.5 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto50BC03JPP3
- Tipo de productoMotores de uso general