Motion
A50P1CS
Motor de servicio automotriz - 50 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 365US , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3570 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #00546514
No. Fabricante A50P1CS
Precio14,665.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio automotriz - 50 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 365US , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3570 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #00546514
No. Fabricante A50P1CS
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
Precio14,665.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50 HP,3555 RPM,A50P1CS,460 V,365US

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    365US
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3570 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Corriente de carga completa
    57.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Postes del motor
    2
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Tipo de cojinete
    60Bc02Xpp3
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    600 lb
  • Aplicaciones
    Industrias automotriz y de procesos
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • UPC_NO
    786382012472
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    GD77
  • Categoría del motor
    Motor de servicio automotriz
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    56 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    73.6 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    65BC02JPP3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo