Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de servicio automotriz
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor405US
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa69.40 A
- Eficiencia a plena carga92.40 %
- Factor de servicio1.00
- Peso1200 lb
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de propósito definido