Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor125 CV
- Descripción Palabra clave125 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor444T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.40 %
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Tipo de montajePie
- Factor de servicio1.15
- Peso1460 lb
- Tipo de productoMotores de uso intensivo