H200P2C
Motor de uso intensivo de CA - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 447T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00546885
No. Fabricante H200P2C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo de CA - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 447T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00546885
No. Fabricante H200P2C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H200P2C MOTOR ( H351)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Descripción Palabra clave
    200 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    447T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    96.20 %
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    1717 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo