CSWDM3538
Motor de uso general para servicio de lavado (sin pintura) - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 1770 rpm, superficie C / montaje en pie
Artículo MI #00547004
No. Fabricante CSWDM3538
Precio1,234.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (sin pintura) - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 1770 rpm, superficie C / montaje en pie
Artículo MI #00547004
No. Fabricante CSWDM3538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,234.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 1800 CSWDM3538 INOXIDABLE 230/460 56C
  • Alambre magnético ISR® (resistente a las puntas del inversor) 200°C resistente a la humedad
  • Rodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad
  • Juntas de contacto en las extensiones del eje
  • Juntas de neopreno
  • Placas terminales de fundición procesadas especiales
  • Bastidor, base, eje y tornillería del motor de acero inoxidable serie 300
  • Sin pintura exterior
  • Tropicalizado
  • Eficiencia estándar
  • Aplicaciones: procesamiento de alimentos, envasado y aplicaciones al aire libre, entornos severos donde los motores se "lavan" regularmente

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general (sin pintura)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • RPM base
    1770 rpm
  • Corriente de carga completa
    0.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Amperios a tensión
    1.6 A @ 230 V; 1.8 A @ 208 V; 0.8 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.06 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.25
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Peso
    30 lb
  • Aplicaciones
    Procesamiento de alimentos, envasado y aplicaciones al aire libre.
  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad. Sello laberíntico giratorio sin contacto en la extensión del eje de salida. Sistema de aislamiento resistente a la humedad. Juntas de neopreno. Placas terminales de fundición procesadas especiales. Bastidor, base, eje y hardware de motor de acero inoxidable serie 300 . Sin pintura exterior.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568135631
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo