Descripción general
- Alambre magnético ISR® (resistente a las puntas del inversor) 200°C resistente a la humedad
- Rodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad
- Juntas de contacto en las extensiones del eje
- Juntas de neopreno
- Placas terminales de fundición procesadas especiales
- Bastidor, base, eje y tornillería del motor de acero inoxidable serie 300
- Sin pintura exterior
- Tropicalizado
- Eficiencia estándar
- Aplicaciones: procesamiento de alimentos, envasado y aplicaciones al aire libre, entornos severos donde los motores se "lavan" regularmente
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de uso general (sin pintura)
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- RPM base1765 rpm
- Corriente de carga completa1.40 A
- Eficiencia a plena carga78.50 %
- Amperios a tensión2.8 A @ 230 V; 3.0 A @ 208 V; 1.4 A @ 460 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.06 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Código de armonización8501.51.4040
- Peso34 lb
- AplicacionesProcesamiento de alimentos, envasado y aplicaciones al aire libre.
- Detalles adicionalesRodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad. Sello laberíntico giratorio sin contacto en la extensión del eje de salida. Sistema de aislamiento resistente a la humedad. Juntas de neopreno. Placas terminales de fundición procesadas especiales. Bastidor, base, eje y hardware de motor de acero inoxidable serie 300 . Sin pintura exterior.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568135648
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.