Motion
114394
Motor de uso general para servicio de lavado (sin pintura) - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz
Artículo MI #00547027
No. Fabricante 114394
Precio1,232.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (sin pintura) - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz
Artículo MI #00547027
No. Fabricante 114394
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
Precio1,232.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
114394.00,1/2HP,56C,1800RPM,3PH
  • El exterior completamente de acero inoxidable promueve la resistencia al agua y a la corrosión química.
  • Los cojinetes de doble sellado prolongan la vida útil del motor al combatir los primeros signos de fallo de los cojinetes.
  • Los sellos del eje de salida de acero inoxidable protegen contra contaminantes externos.
  • Los sistemas de aislamiento ofrecen una protección superior contra picos de tensión.
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de uso general (sin pintura)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Código KVA
    K
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Eficiencia a plena carga
    0.79 %
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Descripción
    Motor de uso general, 0.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, bastidor 56C , TENV
  • Postes del motor
    4 polos
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    11.06 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 1 año
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Peso
    33.00 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    114394.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720013908
  • Especificaciones técnicas
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Voltaje
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo