EM2515T-8
Motor de uso general - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 256T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00547054
No. Fabricante EM2515T-8
Precio5,819.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor 256T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00547054
No. Fabricante EM2515T-8
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
Precio5,819.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EM2515T-8 20 1800 200 256T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1765 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    54.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Amperios a tensión
    54.5 A @ 208 V; 54.3 A @ 200 V
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    21.69 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/23
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Peso
    237 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, compresores, sopladores, máquinas herramienta, transportadores y muchas otras aplicaciones que requieren alimentación de 200 voltios.
  • Detalles adicionales
    1.15 Factor de servicio, cojinete de extremo de accionamiento con bloqueo positivo en 254T y más grandes, cojinetes de bolas, rotores dinámicamente equilibrados.
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • UPC_NO
    781568119112
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo