Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tamaño del bastidor254T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1775 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Eficiencia a plena carga92.4 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave15 CV
- Longitud total de la dimensión C25 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso300 lb
- Código de armonización8501.52.4000
- Página de producto del fabricante
- ModeloDE08
- Categoría del motorMotor IEEE 841
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida14.6 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete44.4 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto45BC03J3
- Tipo de productoMotores de uso general